Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnbundhose, Größe 62, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnbundhose, Größe 62, gelb
Planam Warnbundhose, Größe 62, gelb
Planam Warnbundhose, Größe 62, gelb
Planam Warnbundhose, Größe 62, gelb
Planam Warnbundhose, Größe 62, gelb
Planam Warnbundhose, Größe 62, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-911045
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2012062
EAN/GTIN:
     4030913031989
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Warnschutz-Bundhose uni

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen
• Gürtel mit Metallschnalle
• Vorder-, Gesäß-, Maßstab-, Oberschenkel- und Handytaschen
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
• Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
• Reflexband silber
Zulassung/Norm: EN 20471, 2, DIN EN ISO 6330, Geprüft auf Schadstoffe nach OEKO-TEX® Standard 100

Weitere Informationen:
Größe:
62
Farbe:
warngelb
Herstellerartikelnummer:
2012062
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,74*
€ 36,85*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,71*
€ 37,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 39,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,50*
€ 40,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,72*
€ 41,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2012102
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
2012106
ab € 25,17*
Ähnlich
Planam
2012110
ab € 25,30*
Ähnlich
Planam
2012024
ab € 25,26*
Ähnlich
Planam
2012025
ab € 25,13*
Ähnlich
Planam
2012026
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
2012027
ab € 25,21*
Ähnlich
Planam
2012028
ab € 25,15*
Ähnlich
Planam
2012029
ab € 25,31*
Ähnlich
Planam
2012042
ab € 25,25*
Ähnlich
Planam
2012044
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
2012046
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
2012048
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
2012050
ab € 25,21*
Ähnlich
Planam
2012052
ab € 25,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.