Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warn-Comfort-Jacke Größe L, gelb/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warn-Comfort-Jacke Größe L, gelb/marine
Planam Warn-Comfort-Jacke Größe L, gelb/marine
Planam Warn-Comfort-Jacke Größe L, gelb/marine
Planam Warn-Comfort-Jacke Größe L, gelb/marine
Planam Warn-Comfort-Jacke Größe L, gelb/marine
Artikel-Nr.:
     4012-911441
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047052
EAN/GTIN:
     4030913018867
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Comfort-Jacke, 2-farbig

Eigenschaften:
• Wasserdicht durch PLANAM-TEX beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
• Atmungsaktiv
• Winddicht
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Ausführung:
• PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite
• Kapuze im Kragen einrollbar
• Abnehmbare Ärmel und Kragen, herausnehmbares Webpelzfutter
• Eine Handy-, eine verschließbare Ärmel-, zwei verschließbare Brust- und zwei seitliche Eingrifftaschen
Material:
• Oberstoff: 100 % Polyester, PU beschichtet
• Futter: 100 % Polyester, Webpelz
• Wattierung: 100 % Polyester
• Design: Reflexband silber
Zulassung/Norm: EN 20471, 3, EN ISO 20471, 3 bzw. Klasse 1 beim Tragen ohne Ärmel, Klasse 3-2 bzw. 1 beim Tragen mit Futter, EN 343, 3, 2

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
gelb-marine
Herstellerartikelnummer:
2047052
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 37,20*
€ 45,97*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 37,27*
€ 46,01*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,49*
€ 47,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,45*
€ 48,66*
2 Tage
31
1
€ 5,45*
ab € 40,90*
€ 50,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047076
ab € 72,25*
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,46*
Ähnlich
Planam
2047
ab € 36,43*
Ähnlich
Planam
2047072
ab € 71,85*
Ähnlich
Planam
2047080
ab € 72,06*
Ähnlich
Planam
2047084
ab € 71,96*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 36,52*
Ähnlich
Planam
2046048
ab € 37,21*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 36,17*
Ähnlich
Planam
2046056
ab € 37,35*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 36,19*
Ähnlich
Planam
2047064
ab € 40,02*
Ähnlich
Planam
2047068
ab € 40,11*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 36,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.