Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseil 6,5mm 10m YMTmini inkl. Konf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YALE 192027943 Drahtseil 6,5mm 10m YMTmini inkl. Konf.
YALE 192027943 Drahtseil 6,5mm 10m YMTmini inkl. Konf.
YALE 192027943 Drahtseil 6,5mm 10m YMTmini inkl. Konf.
Artikel-Nr.:
     4054-192027943
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192027943
EAN/GTIN:
     4053981980461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Elektro-Seilwinde

Drahtseil 6,5mm 10m YMTmini inkl. Konf.

Die neue kleine und leichte mobile Yale-Seildurchlaufwinde Modell YaleMtrac verbindet modernes Industriedesign mit technischer Innovation. Bei der Entwicklung wurde der Focus auf die einfache und sichere Handhabung für mobile Einsatzzwecke gelegt.

Zudem ist die Winde in der Lage Lasten bis 300 kg bei hohen Geschwindigkeiten über große Hubhöhen zu bewegen. Die Effizienz wird durch den „Yale-Wechselhub“ unterstrichen. Hierdurch entfällt die zeitaufwendige Leerfahrt da beide Seilabgänge 100 % der Last heben und ziehen können. Somit lässt sich die Hubleistung verdoppeln.

Durch ein breites Zubehörangebot von unterschiedlichen Seilen und Konfektionierungen (Sicherheitshaken, Selbstsichernde Haken, Schäkel) kann die Winde unterschiedlichste Einsatzfälle ideal abdecken.

Das robuste Aluminium-Druckgußgehäuse in Verbindung mit hochfestem glasfaserverstärktem Kunststoffdeckel sorgt für ein geringes Eigengewicht bei hoher Festigkeit.

Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.

Hohe Geschwindigkeiten sorgen für Effizienz bei großen Hubhöhen.

Leichte Zugänglichkeit zu allen Verschleißteilen durch modularen Aufbau.

Das serienmäßige, im Ölbad laufende, einsatzgehärtete Getriebe mit Schrägverzahnung sorgt für besondere Laufruhe und eine lange Lebensdauer.

Die Treibscheibe aus gehärtetem Stahl garantiert einen geringen Verschleiß.

Die Winde ist im Standard mit einem Sicherheitshaken ausgestattet.

Zusätzliche Anschraubpunkte am Gehäuse erlauben die Befestigung als Komponente in universalen Positionen.

Triebwerksgruppe 1Bm/M3 nach FEM/ISO.

Motoren gemäß VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser.

Standard Betriebsspannung: Eurospannung: 400 V, 3 Ph, 50 Hz und 230 V, 1 Ph, 50 Hz.

Gummipuffer sorgen für eine beschädigungsfreie Auflagefläche.

Gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP 65, gegen das Eindringen von Staub und Strahlwasser.

Hubbegrenzung in zwei Richtungen durch Endschalter.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
20 Tage
9
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 114,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,65*
€ 133,09*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,59*
€ 134,09*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.