Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenspeicher, 25m CPVF 25-8/50-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
YALE 192030729 Kettenspeicher, 25m CPVF 25-8/50-4
YALE 192030729 Kettenspeicher, 25m CPVF 25-8/50-4
Artikel-Nr.:
     4054-192030729
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192030729
EAN/GTIN:
     4053981980423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenspeicher für Kettenzug
Kettenzugspeicher
kettenspeicher für kettenzug yale
kettenspeicher für kettenzug

Kettenspeicher, 25m CPVF 25-8/50-4

Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation.

Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz).

Schützsteuerung mit 42 V Steuerspannung.

Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit.

Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.

Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.

Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem glasfaserverstärktem Polyamid.

Weitere Suchbegriffe: Seile, Drahtseile, Ketten, Rundstahlketten, Kettenstopper, Ersatzteile, Zubehör, Unterflaschen, Kettenspeicher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4054
7
Frei Haus
ab € 210,67*
€ 255,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 240,57*
€ 297,37*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,74*
€ 303,05*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,68*
€ 288,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.