Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YFS-03-A Federzug 2,0-5,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N08300052
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N08300052
EAN/GTIN:
     4025092514606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

- Seilauszug 2,4 mtr.
- mit Arretierung (feste Rasterung), Option wählbar über Drehknopf
- gemäß DIN 15112
- Gehäuse aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Seilrückzug durch einstellbare Seilklemme verstellbar
- Seilführung aus verschleißfestem Stahl
- incl. Sicherungskette nach DIN 15112
- Gewicht 3,9 kg

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit min.:
2 kg
Tragf�higkeit max.:
5 kg
Seilauszug:
2,4 m
Gewicht:
3,9 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug, Werkzeug, Balancer Sicherheitseinrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 135,47*
Lager 4054
98
Frei Haus
ab € 109,77*
€ 136,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,54*
€ 139,27*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 119,50*
€ 147,52*
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300033
ab € 503,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300040
ab € 681,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300034
ab € 513,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300041
ab € 697,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300035
ab € 531,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300042
ab € 709,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300036
ab € 672,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300043
ab € 904,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300037
ab € 698,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300044
ab € 966,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300038
ab € 705,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300045
ab € 1.049,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300039
ab € 754,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300046
ab € 1.080,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300001
ab € 57,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.