Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/192032/MX/20 ISO Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/192032/MX/20 ISO Kompaktzylinder
Bild für RA/192032/MX/20 ISO Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RA/192032/MX/20 ISO Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RA/192032/MX/20 ISO Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-13000603
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/192032/MX/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/192032/MX/20 ISO Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
RA/192032/MX/20 ISO Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Kolbenstange Ø:
12 mm
Kolbenstangengewinde:
Innengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl ferritisch
Anschluss:
G1/8
Hub:
20 mm
Ausführung:
Standard
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,91*
€ 54,21*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 42,08*
€ 54,28*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 60,74*
€ 76,77*
€ 8,95*
ab € 61,32*
€ 79,20*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/22
ab € 10,94*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40310
ab € 20,81*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,22*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/27
ab € 10,42*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/33
ab € 23,99*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/23
ab € 10,72*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/42
ab € 10,73*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510618
ab € 4,32*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19493
ab € 11,36*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/41
ab € 17,38*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182032/40
ab € 67,80*
Zubehör
IMI Norgren
QA/192032/21
ab € 11,04*
Zubehör
IMI Norgren
QA/192032/55
ab € 81,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.