Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8010850000000000 3/2-Wegeventil Monostabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8010850000000000 3/2-Wegeventil Monostabil
Bild für 8010850000000000 3/2-Wegeventil Monostabil
Herstellerlogo für 8010850000000000 3/2-Wegeventil Monostabil
Schaltzeichen für 8010850000000000 3/2-Wegeventil Monostabil
Artikel-Nr.:
     4065-70000617
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8010850000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8010850000000000 3/2-Wegeventil Monostabil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
8010850000000000 3/2-Wegeventil Monostabil 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 26230, 80107 Direkte Durchströmung. hoher Durchflusswert Mit Handhilfsbetötigung Kompakte Bauweise Leicht austauschbares Magnetsystem Servicefreundlich und wartungsfrei Ventile und Magnete mit EX-Zulassung nach ATEX-Kategorien. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
Ohne Elektromagnet
Nennweite:
12 mm
Anschluss:
G1/2
Funktion:
3/2
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|26230/80107
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,04*
€ 259,04*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 235,59*
€ 273,53*
Lager 4065
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,15*
€ 283,53*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,15*
€ 291,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.