Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9502210000000000 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 9502210000000000 2/2-Wegeventil
Bild für 9502210000000000 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 9502210000000000 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 9502210000000000 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70000873
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     9502210000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 9502210000000000 2/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
9502210000000000 2/2-Wegeventil Direkt elektromagnetisch betätigtes Sitzventil Serie 95000 Ventil arbeitet ab 0 bar Kurze Schaltzeiten Für Vakuum bis 1,33 x 10-²mbar x l/s geeignet Variable Ventil/Magnetkombination Für Wechselspannung Magnetsysteme mit integriertem Gleichrichter (40...60Hz). Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
Ohne Elektromagnet
Nennweite:
2 mm
Material Sitzdichtung:
NBR
Anschluss:
G1/4
Ausführung:
Normal geöffnet (NO)
Betriebsdruck:
0-20 bar
Durchfluss:
100 l/min
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 314,78*
€ 367,43*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 315,85*
€ 367,82*
Frei Haus
ab € 448,25*
€ 528,11*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,43*
€ 437,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,91*
€ 418,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,24*
€ 404,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,78*
€ 374,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.