Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/192032/MX/80 ISO Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/192032/MX/80 ISO Kompaktzylinder
Bild für RA/192032/MX/80 ISO Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RA/192032/MX/80 ISO Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RA/192032/MX/80 ISO Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70001784
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/192032/MX/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/192032/MX/80 ISO Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
RA/192032/MX/80 ISO Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
32 mm
Kolbenstange Ø:
12 mm
Kolbenstangengewinde:
Innengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl ferritisch
Anschluss:
G1/8
Hub:
80 mm
Ausführung:
Standard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,30*
€ 78,35*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 62,36*
€ 78,44*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 90,31*
€ 110,58*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,23*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/22
ab € 10,90*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40310
ab € 20,73*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/27
ab € 10,37*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/33
ab € 23,99*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/23
ab € 10,76*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/42
ab € 10,75*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,80*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19493
ab € 11,38*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/41
ab € 17,38*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510618
ab € 4,27*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182032/40
ab € 66,57*
Zubehör
IMI Norgren
QA/192032/21
ab € 10,95*
Zubehör
IMI Norgren
QA/192032/55
ab € 80,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.