Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/92050/JM/25 Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/92050/JM/25 Kompaktzylinder
Bild für RM/92050/JM/25 Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RM/92050/JM/25 Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RM/92050/JM/25 Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70001917
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/92050/JM/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/92050/JM/25 Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RM/92050/JM/25 Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
50 mm
Kolbenstange Ø:
20 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
25 mm
Ausführung:
Durchgehende Kolbenstange
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, imi norgren originalteile, norgren kompaktzylinder, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RM/92000/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,65*
€ 369,64*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,67*
€ 373,95*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,17*
€ 399,14*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,95*
€ 445,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,62*
€ 443,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,78*
€ 398,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,67*
€ 379,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.