Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/92050/N2/100 Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/92050/N2/100 Kompaktzylinder
Bild für RM/92050/N2/100 Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RM/92050/N2/100 Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RM/92050/N2/100 Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70001935
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/92050/N2/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/92050/N2/100 Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RM/92050/N2/100 Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
50 mm
Kolbenstange Ø:
20 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
100 mm
Ausführung:
Verdrehgesicherte Kolbenstange (intern)
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, imi norgren originalteile, norgren kompaktzylinder, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RM/92000/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,80*
€ 370,83*
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,47*
€ 375,04*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 344,37*
€ 399,70*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,04*
€ 446,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,94*
€ 422,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,85*
€ 406,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,47*
€ 381,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.