Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-1/8 PE-Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PE-1/8 PE-Wandler
Bild für PE-1/8 PE-Wandler
Herstellerlogo für PE-1/8 PE-Wandler
Artikel-Nr.:
     4065-70003330
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3344
EAN/GTIN:
     4052568110284
Datenblatt DE für PE-1/8 PE-Wandler
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
PE-Wandler PE-1/8 Zulassung=CCC, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Pneumatisch-elektrischer Druckwandler, Betriebsdruck=0,8 - 10 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Schaltelementfunktion:
Wechsler
Schutzart:
IP65
Symbol:
00991470
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,73*
€ 268,47*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 231,25*
€ 279,52*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,10*
€ 287,85*
Frei Haus
ab € 268,92*
€ 322,82*
Frei Haus
ab € 274,58*
€ 328,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,33*
€ 316,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,90*
€ 310,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.