Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-1/2-B Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für H-1/2-B Rückschlagventil
Bild für H-1/2-B Rückschlagventil
Herstellerlogo für H-1/2-B Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-70008823
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     11691
EAN/GTIN:
     4052568002411
Datenblatt DE für H-1/2-B Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Rückschlagventil H-1/2-B Ventilfunktion=Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/2, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2, Befestigungsart=einschraubbar, Betriebsdruck=0,4 - 12 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Symbol:
00991455
Ventilfunktion:
Rückschlagfunktion
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
eloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, H-1/2-B|Rückschlagventil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,49*
€ 57,28*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 43,46*
€ 57,34*
2 Tage
98
€ 5,90*
ab € 45,80*
€ 58,86*
€ 8,95*
ab € 53,50*
€ 70,63*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 62,40*
€ 78,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.