| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70014672 Herst.-Nr.: 10340 EAN/GTIN: 4052568002169 |
| | |
|
| | |
| Abdeckplatte NDV-3-ISO für Anschlussplatten. Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Entspricht Norm=ISO 5599-1, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich), Produktgewicht=314 g), Produktgewicht=314 g Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | ISO 5599-1 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Entspricht Norm: | ISO 5599-1 | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Werkstoff Anschlussplatte: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NDV-3-ISO|Abdeckplatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,22* | € 33,16* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 25,28* | € 33,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,27* | € 37,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 30,91* | € 40,10* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,89* | € 45,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|