| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70015825 Herst.-Nr.: 6703 EAN/GTIN: 4052568065096 |
| | |
|
| | |
| Verteilerblock FR-4-3/8-B zur Druckluftverteilung. Nennweite=15 mm, Einbaulage=beliebig, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=0 - 16 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)öglich (im weiteren Betrieb erforderlich) Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | Innengewinde G3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | Innengewinde G3/8 | Typ-Kurzzeichen: | FR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FR-4-3/8-B|Verteilerblock |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 14,05* | € 20,02* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 16,37* | € 23,03* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,22* | € 28,77* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,07* | € 33,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,03* | € 37,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|