Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FR-4-3/8-B FR-4-3/8-B (6703) Verteilerblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FR-4-3/8-B FR-4-3/8-B (6703) Verteilerblock
FR-4-3/8-B FR-4-3/8-B (6703) Verteilerblock
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014110
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6703
EAN/GTIN:
     4052568065096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Ventilverteiler
festo ventilverteiler
hutschiene verteilerblock
FR-4-3/8-B FR-4-3/8-B (6703) Verteilerblock
Weitere Informationen:
Nennweite:
15,0 MM
Einbaulage:
beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
0 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
75 G | 0,08 KG
Anzahl Abgänge:
3
Anzahl Zuleitungen:
1
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
Innengewinde G3/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: FR-4-3/8-B, Festo-Originalteile, Originalteile, Verteilerblöcke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
155
€ 8,90*
ab € 14,04*
€ 20,03*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,40*
€ 23,14*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 20,36*
€ 28,95*
€ 8,95*
ab € 23,43*
€ 33,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 28,12*
€ 38,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,8726
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,2181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.