|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4065-70018124 Herst.-Nr.: TM/50/RAU/10S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | TM/50/RAU/10S Magnetschalter Magnetschalter M/50 Reed und induktiv Geeignet für alle Zylinderserien mit Magnetkolben Schalter kann mithelfe des im Lieferumfang enthaltenen Spezialadapter bündig montiert werden LED-Anzeige – Induktiv (Standard) Reed (nur LSU-Ausführungen) Induktiv- Schalterinsbesondere geeignet für Bereiche mit starker Vibration. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen:  |  | Typ: | Reed ohne LED | Kabellänge: | 10 m | Betriebsspannung: | Spezial | Funktion: | Schließer | Kabel: | VMQ | Ausführung: | Hochtemperatur (+150°C) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 96,19* | € 122,12* |  |  |  | Lager 4065 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 99,30* | € 126,18* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4065 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4065 |  | Versand: Lager 4065 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|