Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBU-M8G4-K-5-LE4 Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NEBU-M8G4-K-5-LE4 Verbindungsleitung
Bild für NEBU-M8G4-K-5-LE4 Verbindungsleitung
Herstellerlogo für NEBU-M8G4-K-5-LE4 Verbindungsleitung
Artikel-Nr.:
     4065-70018801
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541343
EAN/GTIN:
     4052568050344
Datenblatt DE für NEBU-M8G4-K-5-LE4 Verbindungsleitung
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Verbindungsleitung NEBU-M8G4-K-5-LE4 Dose M8 (A-codiert); gerade; 4-polig/-adrig; Leitung TPE-U(PUR); Standard; 5 m; 0,25 mm²; mit Schildträger; offenes Ende; 4-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991872
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Entspricht Norm:
EN 61076-2-104
Farbe Gehäuse:
schwarz
Farbe Kabelmantel:
grau
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Kabelaufbau:
4 x 0,25 mm²
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leitungsbezeichnung:
mit 2x Schildträger
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm
Schutzart:
IP69K
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 15,75*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,05*
€ 15,76*
€ 8,95*
ab € 11,02*
€ 15,83*
2 Tage
323
€ 8,90*
ab € 11,38*
€ 15,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,81*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.