Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBU-M8G4-K-5-LE4 NEBU-M8G4-K-5-LE4 (541343) Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO020812
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     541343
EAN/GTIN:
     4052568050344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
NEBU-M8G4-K-5-LE4 NEBU-M8G4-K-5-LE4 (541343) Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
EN 61076-2-104, Aderfarben und Anschlussziffern nach EN 60947-5-2
Betriebsspannungsbereich DC:
0 bis 30 V
Betriebsspannungsbereich AC:
0 bis 30 V
Strombelastbarkeit bei 40°C:
3,0 A
Stoßspannungsfestigkeit:
0,8 KV
Kabellänge:
5,0 M
Leitungseigenschaft:
Standard
Prüfbedingungen Leitung:
Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm, Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 75 mm, Prüfbedingungen auf Anfrage
Kabeldurchmesser:
4,5 MM
Kabelaufbau:
4x0,25
Leiter-Nennquerschnitt:
0,25 MM2
Schutzart:
IP68, IP69K, IP65
Umgebungstemperatur:
-25 bis 70 GC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis:
Halogenfrei, Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform, phosphorsäureester frei
Verschmutzungsgrad:
3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Farbe Kabelmantel:
grau
Werkstoff Gehäuse:
TPE-U(PUR)
Farbe Gehäuse:
schwarz
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Steckkontakte:
Kupfer-Legierung vergoldet
Werkstoff Isolierhülle:
PP
Leitungsbezeichnung:
mit 2x Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
rund
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1, A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern:
4
Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern:
4
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
14 MM
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
46 MM
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
Werkstoff Schraubverriegelung:
Messing, vernickelt
Produktgewicht:
138 G | 0,135 KG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,30*
€ 15,75*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,05*
€ 15,76*
€ 8,95*
ab € 11,02*
€ 15,83*
Lager 955
323
€ 8,90*
ab € 11,38*
€ 15,86*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 12,81*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.