Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZF-25-50-P-A Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DZF-25-50-P-A Flachzylinder
Bild für DZF-25-50-P-A Flachzylinder
Herstellerlogo für DZF-25-50-P-A Flachzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70021060
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164030
EAN/GTIN:
     4052568136406
Datenblatt DE für DZF-25-50-P-A Flachzylinder
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Flachzylinder DZF-25-50-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=(* 25 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebigenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
äquivalenter Durchmesser
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenstange
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
DZF
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, DZF-25-50-P-A|Flachzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,44*
€ 142,57*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 117,87*
€ 142,77*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,86*
€ 156,27*
Frei Haus
ab € 154,06*
€ 191,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 184,06*
€ 220,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.