Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/192063/M/60 ISO Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/192063/M/60 ISO Kompaktzylinder
Bild für RA/192063/M/60 ISO Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RA/192063/M/60 ISO Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RA/192063/M/60 ISO Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70021234
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/192063/M/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/192063/M/60 ISO Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
RA/192063/M/60 ISO Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
63 mm
Kolbenstange Ø:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
Außengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl ferritisch
Anschluss:
G1/8
Hub:
60 mm
Ausführung:
Standard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,02*
€ 116,23*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,41*
€ 117,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,53*
€ 121,85*
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 124,22*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 145,37*
€ 173,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/22
ab € 10,90*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40310
ab € 20,76*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/27
ab € 10,38*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/33
ab € 24,08*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/23
ab € 10,73*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/42
ab € 10,78*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19493
ab € 11,36*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/41
ab € 17,38*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510618
ab € 4,29*
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,22*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182032/40
ab € 66,71*
Zubehör
IMI Norgren
QA/192032/21
ab € 10,97*
Zubehör
IMI Norgren
QA/192032/55
ab € 80,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.