Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC-LD-230AC Leuchtdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für MC-LD-230AC Leuchtdichtung
Bild für MC-LD-230AC Leuchtdichtung
Herstellerlogo für MC-LD-230AC Leuchtdichtung
Artikel-Nr.:
     4065-70025979
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19146
EAN/GTIN:
     4052568022495
Datenblatt DE für MC-LD-230AC Leuchtdichtung
Suchbegriffe:
Leuchtende Dichtung
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Leuchtdichtung MC-LD-230AC für Magnetspulen MSN1G, MSN1W. Schaltstellungsanzeige=LED, Befestigungsart=auf Magnetventil mit Zentralschraube M3, Produktgewicht=1,6 g, Elektrischer Anschluss=(* viereckige Bauform MSC, * nach DIN EN 175301-803, * Anschlussbild Form A nach EN 175301-803), Nennbetriebsspannung AC=230 Vd Form A nach EN 175301-803), Nennbetriebsspannung AC=230 V
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Elektrischer Anschluss:
Form A
Schaltstellungsanzeige:
LED
Schutzart:
IP65
Schutzleiteranschluss:
vorhanden
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff Gehäuse:
TPE-U(PU)
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 10 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,70*
€ 22,53*
3 Tage
255
€ 8,90*
ab € 17,66*
€ 23,14*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,21*
€ 23,86*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.