| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70029123 Herst.-Nr.: 159620 EAN/GTIN: 4052568071738 |
| | |
|
| | |
| Öler LOE-1/8-D-MINI mit Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Konstruktiver Aufbau=Proportional-Standardnebelöler, Max. Ölfüllmenge=45 cm3 Weitere Informationen: | | Baureihe: | D | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Einbaulage: | senkrecht +/- 5° | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Konstruktiver Aufbau: | Proportional-Standardnebelöler | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Inerte Gase | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Schalenschutz: | Metallschutzkorb | Symbol: | 00991532 | Typ-Kurzzeichen: | LOE | Werkstoff Schale: | PC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,83* | € 39,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 36,10* | € 46,81* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,69* | € 47,15* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 48,50* | € 63,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,12* | € 72,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|