| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70030912 Herst.-Nr.: 153270 EAN/GTIN: 4052568011260 |
| | |
|
| | |
| Blindstopfen QSC-10H Blindstopfen; Steckhülse Ø 10 mm; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Steckhülse QS-10 | Typ-Kurzzeichen: | QSC | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Steckverbinder, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Druckluftkupplungverschlusskappe, Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen festo, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, QSC-10H|Blindstopfen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,50* | € 0,81* | | | | Lager 4065 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,52* | € 0,83* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,82* | € 1,29* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,11* | € 1,73* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,227* | € 1,907* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|