Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSC-4H Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSC-4H Blindstopfen
Bild für QSC-4H Blindstopfen
Herstellerlogo für QSC-4H Blindstopfen
Artikel-Nr.:
     4065-70031138
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153267
EAN/GTIN:
     4052568011239
Datenblatt DE für QSC-4H Blindstopfen
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Blindstopfen QSC-4H Blindstopfen; Steckhülse Ø 4 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Steckhülse QS-4
Typ-Kurzzeichen:
QSC
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,38*
€ 0,61*
Lager 4065
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,62*
3 Tage
2704
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,61*
€ 0,96*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,70*
€ 1,12*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1442648
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.