Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B07-205-A3MG Mini-Filterregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für B07-205-A3MG Mini-Filterregler
Bild für B07-205-A3MG Mini-Filterregler
Herstellerlogo für B07-205-A3MG Mini-Filterregler
Schaltzeichen für B07-205-A3MG Mini-Filterregler
Artikel-Nr.:
     4065-70031779
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     B07-205-A3MG
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für B07-205-A3MG Mini-Filterregler
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
B07-205-A3MG Mini-Filterregler Miniatur-Filterregler B07 Sehr kompakte Bauweise Hocheffiziente Abscheidung von Flüssigkeiten und Feststoffteilchen. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Regelbereich:
0,3-10 bar
Gewinde:
G1/4
Überdrucksicherung:
Ja
Behälter:
Metall
Filterelement:
40 µm
Entleerung:
Automatisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,77*
€ 93,07*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 73,85*
€ 93,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.