Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA1-FB-EMS-8 Elektronikmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPA1-FB-EMS-8 Elektronikmodul
Bild für VMPA1-FB-EMS-8 Elektronikmodul
Herstellerlogo für VMPA1-FB-EMS-8 Elektronikmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70042788
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     533360
EAN/GTIN:
     4052568166526
Datenblatt DE für VMPA1-FB-EMS-8 Elektronikmodul
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Elektronikmodul
Elektronikmodul VMPA1-FB-EMS-8 für Ventilinsel MPA-S mit Feldbusanschluss, für 8 Ventilspulen, Standard. Diagnose=Unterspannung Ventile, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Max. Anzahl Ventilspulen=8, Eigenstromaufnahme bei Lastspannung=3 mA, Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung=8 mAme bei Betriebsspannung=8 mA
Weitere Informationen:
Diagnose:
Unterspannung Ventile
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
(im eingebauten Zustand)
Max. Anzahl Ventilplätze:
4
Nennanzugsstrom je Magnetspule:
58 mA bis 24 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung:
9 mA nach 24 ms
Werkstoff Gehäuse:
POM
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: einlassblock festo, einlassblock, VMPA1-FB-EMS-8|Elektronikmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,02*
€ 96,95*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 75,92*
€ 97,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 91,90*
€ 112,23*
Frei Haus
ab € 101,40*
€ 126,36*
Frei Haus
ab € 156,04*
€ 183,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.