| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70045293 Herst.-Nr.: 552956 EAN/GTIN: 4052568095659 |
| | |
|
| | |
| Anschlussplatte-SET MS9-AGF der MS-Reihe, mit G-Gewinde. Baugröße=9, Baureihe=MS, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung, Mediumstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=300 g Weitere Informationen: | | Baureihe: | MS | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Pneumatischer Anschluss 1: | G1 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1 | Typ-Kurzzeichen: | MS9-AGF | Werkstoff Anschlussplatte: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Hohlschraube: | Aluminium-Druckguss | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS9-AGF|Anschlussplatte-SET |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,09* | € 33,50* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,44* | € 34,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,06* | € 36,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,21* | € 40,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,85* | € 56,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|