Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKM/31121 Edelstahl Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für TKM/31121 Edelstahl Balgzylinder
Bild für TKM/31121 Edelstahl Balgzylinder
Herstellerlogo für TKM/31121 Edelstahl Balgzylinder
Schaltzeichen für TKM/31121 Edelstahl Balgzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70047326
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     TKM/31121
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für TKM/31121 Edelstahl Balgzylinder
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
Faltenbalg
IMI Norgren Originalteile
TKM/31121 Edelstahl Balgzylinder Balgzylinder Serie KM/31000 Reibungsfreie Bewegung Wartungsfreier Betrieb Hervorragend geeignet als Schwingungsdämpfer durch hohen Isolationsgrad Einfacher Einbau, keine Ausrichtungsprobleme Typische Anwendungen; Antriebe, Luftfeder oder Schwingungsisolator. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 Zoll
Anschluss:
G1/2
Hub:
100 mm
Balgwerkstoff:
Hochtemperaturausführung (IR)
Anzahl der Faltbälge:
1
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, balgzylinder norgren, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Edelstahlzylinder|KM/31000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.004,98*
€ 4.169,35*
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.131,37*
€ 4.296,98*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.296,98*
€ 5.113,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.259,76*
€ 5.069,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.165,94*
€ 4.957,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.131,37*
€ 4.916,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.