Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DFM-50-80-P-A-GF Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DFM-50-80-P-A-GF Führungszylinder
Bild für DFM-50-80-P-A-GF Führungszylinder
Herstellerlogo für DFM-50-80-P-A-GF Führungszylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70050916
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170873
EAN/GTIN:
     4052568013318
Datenblatt DE für DFM-50-80-P-A-GF Führungszylinder
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Führungszylinder DFM-50-80-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Weitere Informationen:
Alternativanschlüsse:
siehe Produktzeichnung
Betriebsart der Antriebseinheit:
Joch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Gleitführung
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
50 mm
Konstruktiver Aufbau:
Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991737
Typ-Kurzzeichen:
DFM
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DFM-50-80-P-A-GF|Führungszylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,78*
€ 347,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 306,44*
€ 352,95*
3 Tage
20
€ 5,90*
ab € 314,12*
€ 360,99*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,06*
€ 440,65*
Frei Haus
ab € 474,69*
€ 509,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,21*
€ 413,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,29*
€ 409,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,96*
€ 371,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,78*
€ 357,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
GRLA-1/4-QS-10-D
ab € 10,34*
Zubehör
Festo
GRLA-1/4-QS-10-RS-D
ab € 11,94*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 44,28*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,05*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.