| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70050955 Herst.-Nr.: 162766 EAN/GTIN: 4052568132781 |
| | |
|
| | |
| Wartungseinheit FRC-1/2-D-7-MIDI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatischEinbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch Weitere Informationen: | | Baureihe: | D | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Druckanzeige: | mit Manometer | Einbaulage: | senkrecht +/- 5° | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Kondensatablass: | vollautomatisch | Konstruktiver Aufbau: | Proportional-Standardnebelöler | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Luftreinheitsklasse am Ausgang: | Inerte Gase | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/2 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/2 | Schalenschutz: | Metallschutzkorb | Symbol: | 00991509 | Typ-Kurzzeichen: | FRC | Werkstoff Gehäuse: | Zink-Druckguss | Werkstoff Schale: | PC | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,67* | € 183,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,96* | € 217,58* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,80* | € 219,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,62* | € 297,09* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 285,38* | € 333,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|