Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WA-1-B Kondensatablass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für WA-1-B Kondensatablass
Bild für WA-1-B Kondensatablass
Herstellerlogo für WA-1-B Kondensatablass
Artikel-Nr.:
     4065-70052416
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     158497
EAN/GTIN:
     4052568125233
Datenblatt DE für WA-1-B Kondensatablass
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Kondensatablass WA-1-B automatisch. Betätigungsart=mechanisch, Einbaulage=senkrecht +/- 10°, Handhilfsbetätigung=tastend, Kondensatablass=vollautomatisch, Konstruktiver Aufbau=extern mechanisch vollautomatisch
Weitere Informationen:
Anschluss Kondensatableitung:
G1/4
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betätigungsart:
mechanisch
Betriebsmedium:
Wasser
Einbaulage:
senkrecht +/- 10°
Handhilfsbetätigung:
tastend
Kondensatablass:
vollautomatisch
Konstruktiver Aufbau:
extern mechanisch vollautomatisch
Messgröße:
Füllstand
Pneumatischer Anschluss:
M9
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Werkstoff Gehäuse:
PA
Weitere Suchbegriffe: festo kondensatablass, kondensatablass, kondensatablass vollautomatisch, WA-1-B|Kondensatablass
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,88*
€ 133,81*
Frei Haus
ab € 113,15*
€ 137,43*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,15*
€ 137,43*
2 Tage
65
€ 5,90*
ab € 117,63*
€ 140,18*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.