Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/8026/M/235 ISO Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/8026/M/235 ISO Zylinder
Bild für RM/8026/M/235 ISO Zylinder
Herstellerlogo für RM/8026/M/235 ISO Zylinder
Schaltzeichen für RM/8026/M/235 ISO Zylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70052915
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/8026/M/235
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/8026/M/235 ISO Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Pneumatik Rundzylinder
RM/8026/M/235 ISO Zylinder ISO-RUNDZYLINDER RM/8000/M Doppeltwirkend, ISO 6432 – Ø 10 …. 25 mm Standard mit Magnetkolben Abmessungen entsprechend ISO 6432 Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign Im Boden integrierte Schwenkbefestigung Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung Ø 16 bis 25 mm. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
25 mm
Kolbenstange Ø:
10 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
235 mm
Einstellbare Endlagendämpfung:
Ja
Endlagenpuffer:
Nein
Ausführung:
Standard mit integrierter Schwenkbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Rundzylinder|RM/8000/M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 45,42*
€ 59,42*
Lager 4065
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,27*
€ 61,41*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.