Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSBC-100-160-PPVA-N3 Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSBC-100-160-PPVA-N3 Normzylinder
Bild für DSBC-100-160-PPVA-N3 Normzylinder
Herstellerlogo für DSBC-100-160-PPVA-N3 Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70056345
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1384810
EAN/GTIN:
     4052568232382
Datenblatt DE für DSBC-100-160-PPVA-N3 Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSBC-100-160-PPVA-N3 mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=160 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Kolbenstangengewinde=M20x1,5, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 15552
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
100 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M20x1,5
Konstruktiver Aufbau:
Profilrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
G1/2
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DSBC
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,24*
€ 176,15*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,32*
€ 180,72*
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 161,54*
€ 192,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 174,44*
€ 207,25*
Frei Haus
ab € 316,68*
€ 376,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,72*
€ 215,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.