Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRM-1/2-D-MIDI Abzweigmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für FRM-1/2-D-MIDI Abzweigmodul
Bild für FRM-1/2-D-MIDI Abzweigmodul
Herstellerlogo für FRM-1/2-D-MIDI Abzweigmodul
Artikel-Nr.:
     4065-70058030
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164953
EAN/GTIN:
     4052568073497
Datenblatt DE für FRM-1/2-D-MIDI Abzweigmodul
Suchbegriffe:
Abzweigmodul Druckluft
Druckluftabzweigmodul
abzweigmodul druckluft
Abzweigmodul FRM-1/2-D-MIDI Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=8200 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)kluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Inerte Gase
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Abzweigmodul
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Inerte Gase
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Symbol:
00991510
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: FRM-1/2-D-MIDI|Abzweigmodul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,31*
€ 42,19*
2 Tage
20
€ 5,90*
ab € 39,07*
€ 50,12*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,63*
€ 50,48*
€ 8,95*
ab € 52,87*
€ 69,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 61,82*
€ 77,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.