Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGN-40-10-R18-1.6 Präzisionsmanometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PAGN-40-10-R18-1.6 Präzisionsmanometer
Bild für PAGN-40-10-R18-1.6 Präzisionsmanometer
Herstellerlogo für PAGN-40-10-R18-1.6 Präzisionsmanometer
Artikel-Nr.:
     4065-70059378
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2849914
EAN/GTIN:
     4052568267025
Datenblatt DE für PAGN-40-10-R18-1.6 Präzisionsmanometer
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Präzisionsmanometer PAGN-40-10-R18-1.6 Anzeigebereich [bar]=0 - 10 bar, Entspricht Norm=EN 837-1, Nenngröße Manometer=40, Konstruktiver Aufbau=Rohrfeder-Manometer, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
neutrale Flüssigkeiten
Entspricht Norm:
EN 837-1
Farbe Gehäuse:
schwarz
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
kein Sauerstoff
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Messgenauigkeit Klasse:
1,6
Pneumatischer Anschluss:
R1/8
Schutzart:
IP43
Symbol:
00991463
Typ-Kurzzeichen:
PAGN
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: festo druckanzeige, druck messgerät, druckanzeige g1/8, PAGN-40-10-R18-1.6|Präzisionsmanometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,88*
€ 18,35*
Lager 4065
41 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 19,13*
3 Tage
151
€ 8,90*
ab € 14,34*
€ 20,04*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.