Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM/91050/M/25 Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RM/91050/M/25 Kompaktzylinder
Bild für RM/91050/M/25 Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RM/91050/M/25 Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RM/91050/M/25 Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70059809
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RM/91050/M/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RM/91050/M/25 Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RM/91050/M/25 Kompaktzylinder Serie RM/91000 Um zwei Drittel kleiner als vergleichbare ISO/VDMA Modelle Dichtungen für geringe Reibung und Lange lebensdauer Korrosionsgeschützte Materialien Standard mit Magnetkolben. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
50 mm
Kolbenstange Ø:
20 mm
Anschluss:
G1/8
Funktion:
Feder deckelseitig
Hub:
25 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RM/91000/M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,77*
€ 240,74*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,04*
€ 243,54*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 219,76*
€ 259,87*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 283,28*
€ 329,78*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,92*
€ 286,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.