Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-14X2-BL Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PUN-H-14X2-BL Kunststoffschlauch
Bild für PUN-H-14X2-BL Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-H-14X2-BL Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70061191
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     570386
EAN/GTIN:
     4052568058296
Datenblatt DE für PUN-H-14X2-BL Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-H-14X2-BL Polyurethan; hydrolysebeständig; Schlauch Außen-Ø 14 mm; blau; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Farbe:
blau
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 14 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-H
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 2,31*
€ 3,50*
Lager 4065
40
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,59*
2 Tage
2503
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 3,74*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 3,22*
€ 3,93*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,0194*
€ 4,8808*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NPQH-D-G38-Q14-P10
ab € 3,53*
Zubehör
Festo
NPQH-L-G38-Q14-P10
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.