Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B68G-BAK-AR1-RLN Filterregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für B68G-BAK-AR1-RLN Filterregler
Bild für B68G-BAK-AR1-RLN Filterregler
Herstellerlogo für B68G-BAK-AR1-RLN Filterregler
Schaltzeichen für B68G-BAK-AR1-RLN Filterregler
Artikel-Nr.:
     4065-70063075
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     B68G-BAK-AR1-RLN
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für B68G-BAK-AR1-RLN Filterregler
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Druckluftfilter
B68G-BAK-AR1-RLN Filterregler Olympian Plus, Stecksystem, Filterregler Serie B64G/B68G Sicherung des Einstellwertes durch Verrastung des Einstellknopfes. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Manometer:
Nein
Regelbereich:
0,3-8 bar
Gewinde:
1 1/2NPT
Überdrucksicherung:
Ja
Behälter:
0,5 l Metall mit Sichtglas
Filterelement:
5 µm
Entleerung:
Automatisch
Einstellung:
Knopf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,50*
€ 397,35*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,06*
€ 426,86*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 409,86*
€ 464,41*
Frei Haus
ab € 398,12*
€ 477,08*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,09*
€ 471,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,72*
€ 448,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,22*
€ 435,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,50*
€ 414,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.