| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70066054 Herst.-Nr.: 2674 EAN/GTIN: 4052568000356 |
| | |
|
| | |
| Gabelkopf SG-M10 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M10, Basierend auf Norm=ISO 8140, Entspricht Norm=DIN 71752, Gewindeanschluss=Innengewinde M10, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung Weitere Informationen: | | Basierend auf Norm: | ISO 8140 | Entspricht Norm: | DIN 71752 | Gewindeanschluss: | Innengewinde M10 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Typ-Kurzzeichen: | SG | Werkstoff Bolzen: | verzinkt | Werkstoff Gabel: | verzinkt | Werkstoff Mutter: | verzinkt | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SG-M10|Gabelkopf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,68* | € 4,04* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 4,90* | ab € 2,87* | € 4,21* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,92* | € 5,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 4,81* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|