Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S02671048 T-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für S02671048 T-Verschraubung
Bild für S02671048 T-Verschraubung
Herstellerlogo für S02671048 T-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70066147
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     S02671048
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für S02671048 T-Verschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
S02671048 T-Verschraubung Edelstahl Push-in Schnellsteckverbindungen, metrisch Anschluss: Ø4-12mm Rohr außen, ISO G, ISO R und M5 Resistent gegen aggressive Umgebungen. Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sehr kompakt. Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen. Sichere Rohrfixierung. Gerade Verschraubung mit Innensechskant. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
10 mm
Gewindegröße:
G1/2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,95*
€ 79,97*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,40*
€ 88,10*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.