Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8020850024623050 Wegeventil Monostabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8020850024623050 Wegeventil Monostabil
Bild für 8020850024623050 Wegeventil Monostabil
Herstellerlogo für 8020850024623050 Wegeventil Monostabil
Artikel-Nr.:
     4065-70068638
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8020850024623050
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8020850024623050 Wegeventil Monostabil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
8020850024623050 Wegeventil Monostabil 3/2-, 5/2-Wege indirekt elektromagnetisch betätigtes Kolbenschieberventil Serie 26360, 80207 Für einfach- und doppeltwirkende Stellantriebe Handhilfsbetätigung mit/ohne Feststellung Einfacher Aufbau des Kolbenschieber-Weichdichtungssystems Leicht austauschbares Magnetsystem Wartungsfrei Ventile und Magnete mit EX-Zulassung nach ATEX und weiteren internationalen Zulassungen. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
230VAC
Anschluss:
G1/2
Betriebsdruck:
1,5-10 bar
Durchfluss:
3000 l/min
Funktion:
3/2
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren, 5/2 wegeventil, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|26360/80207
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 599,89*
€ 700,21*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 603,18*
€ 705,31*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,31*
€ 839,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,12*
€ 835,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,63*
€ 792,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,13*
€ 761,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,18*
€ 717,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.