Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2413341000000000 3/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 2413341000000000 3/2-Wegeventil
Bild für 2413341000000000 3/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 2413341000000000 3/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 2413341000000000 3/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70068711
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     2413341000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 2413341000000000 3/2-Wegeventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
2413341000000000 3/2-Wegeventil Serie 24100 Ventil arbeitet ab 0 bar Für Feinvakuum bis 1,33 x 10-² mbar x l/s geeignet Schutzarten: IP 65, Ex em, Ex d (Ex-Zulassungen nach ATEX) Für Freiluftmontage. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spannung:
ohne Elektromagnet
Nennweite:
12 mm
Anschluss:
G1/2
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil norgren, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|24100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.616,03*
€ 2.738,76*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.632,04*
€ 2.741,71*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.738,76*
€ 3.259,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.716,82*
€ 3.233,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.651,02*
€ 3.154,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.629,09*
€ 3.128,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.616,03*
€ 3.113,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.