Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P74F-4GL-PFA Anfahr-/Entlüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für P74F-4GL-PFA Anfahr-/Entlüftungsventil
Bild für P74F-4GL-PFA Anfahr-/Entlüftungsventil
Herstellerlogo für P74F-4GL-PFA Anfahr-/Entlüftungsventil
Artikel-Nr.:
     4065-70069614
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     P74F-4GL-PFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für P74F-4GL-PFA Anfahr-/Entlüftungsventil
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Entlüftungsventil
P74F-4GL-PFA Anfahr-/Entlüftungsventil EXCELON®-Modulsystem Anfahr-/Entlüftungsventil Serie P72F/P74F Hilft bei der Einhaltung der Europäischen Maschinen-Richtlinie Kontrollierte, langsame Druckbeaufschlagung des sekundären Systems beim Einschalten der Anlage Hohe Be- und Entlüftungskapazität Excelon Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modulare Installation mit anderen Excelon Produkten. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 VDC
Steckverbinder:
Ja
Betätigung:
CNOMO-Magnet
Anschluss:
G1/2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 917,31*
€ 1.034,17*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 913,29*
€ 1.035,23*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,17*
€ 1.230,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,10*
€ 1.210,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,54*
€ 1.133,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,56*
€ 1.107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,31*
€ 1.091,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.