| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70072936 Herst.-Nr.: KM/31082 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| KM/31082 Edelstahl Balgzylinder Balgzylinder Serie KM/31000 Reibungsfreie Bewegung Wartungsfreier Betrieb Hervorragend geeignet als Schwingungsdämpfer durch hohen Isolationsgrad Einfacher Einbau, keine Ausrichtungsprobleme Typische Anwendungen; Antriebe, Luftfeder oder Schwingungsisolator. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 8 Zoll | Anschluss: | G1/2 | Hub: | 175 mm | Balgwerkstoff: | NR/BR, SBR-Werkstoffe | Anzahl der Faltbälge: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.667,16* | € 2.780,53* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.749,59* | € 2.865,95* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3.549,08* | € 3.674,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|