| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70075132 Herst.-Nr.: M/162125/MI/180 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| M/162125/MI/180 Drehzylinder Drehantriebe – Zahnstange und Ritzel M/162000/MI Doppeltwirkend Drehmomente von 1,2 … 51,0 Nm/bar Drehwinkel 90°, 180°, 270°, 360° Einstellbare Endlagendämpfung Drehzapfen- oder Hohlwellen-Ausführung Magnetschalter schließen bündig mit dem Profilrohr ab Zugstangenstichmaß nach ISO 15552 und VDMA 24562 ermöglichen den Aufbau von Norm-Befestigungselementen. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Zylinder Ø: | 125 mm | Magnetkolben: | Mit | Wellenausführung: | Drehzapfen | Drehwinkel: | 180 Grad | Drehwinkel-Variante: | Fest bis zu +8° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.165,60* | € 2.244,44* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.154,74* | € 2.246,88* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.231,08* | € 2.319,58* | | | | | 42 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3.321,61* | € 3.405,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|