Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM/2025/150 Hydraulikzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für HM/2025/150 Hydraulikzylinder
Bild für HM/2025/150 Hydraulikzylinder
Herstellerlogo für HM/2025/150 Hydraulikzylinder
Schaltzeichen für HM/2025/150 Hydraulikzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70076591
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     HM/2025/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für HM/2025/150 Hydraulikzylinder
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
IMI Norgren Originalteile
HM/2025/150 Hydraulikzylinder Serie HM/2000 Auswahlreihen für Kolbenstangendurchmesser sichern hohe Belastbarkeit Vielfalt der Befestigungen erweitern Einbaumöglichkeiten Vielfältige Sonderausführungen steigern Anwendungsvielfalt. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
25 mm
Kolbenstange Ø:
12 mm
Anschluss:
G1/4
Hub:
150 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.908,43*
€ 5.150,78*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.913,92*
€ 5.156,34*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.150,78*
€ 6.129,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.110,08*
€ 6.081,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.965,74*
€ 5.909,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.908,43*
€ 5.841,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.