Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/192020/N2/94 ISO Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/192020/N2/94 ISO Kompaktzylinder
Bild für RA/192020/N2/94 ISO Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RA/192020/N2/94 ISO Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RA/192020/N2/94 ISO Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70076827
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/192020/N2/94
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/192020/N2/94 ISO Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RA/192020/N2/94 ISO Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
20 mm
Kolbenstange Ø:
10 mm
Kolbenstangengewinde:
Außengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl ferritisch
Anschluss:
M5
Hub:
94 mm
Ausführung:
Verdrehgesicherte Kolbenstange (intern)
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, imi norgren originalteile, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RA/192000/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,27*
€ 92,34*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,51*
€ 92,44*
Frei Haus
ab € 100,61*
€ 123,01*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.