Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/192040/M/50 ISO Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/192040/M/50 ISO Kompaktzylinder
Bild für RA/192040/M/50 ISO Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RA/192040/M/50 ISO Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RA/192040/M/50 ISO Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70077027
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/192040/M/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/192040/M/50 ISO Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
RA/192040/M/50 ISO Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
40 mm
Kolbenstange Ø:
16 mm
Kolbenstangengewinde:
Außengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl ferritisch
Anschluss:
G1/8
Hub:
50 mm
Ausführung:
Standard
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,33*
€ 78,10*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,76*
€ 79,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,52*
€ 82,14*
€ 8,95*
ab € 65,22*
€ 84,06*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 94,41*
€ 116,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/22
ab € 10,92*
Zubehör
IMI Norgren
M/P40310
ab € 20,81*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/27
ab € 10,37*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/33
ab € 24,15*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/23
ab € 10,72*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/42
ab € 10,73*
Zubehör
IMI Norgren
C02250618
ab € 0,79*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
M/P19493
ab € 11,42*
Zubehör
IMI Norgren
QA/8032/41
ab € 17,38*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510618
ab € 4,30*
Zubehör
IMI Norgren
C02470618
ab € 1,22*
Zubehör
IMI Norgren
PQA/182032/40
ab € 66,67*
Zubehör
IMI Norgren
QA/192032/21
ab € 10,92*
Zubehör
IMI Norgren
QA/192032/55
ab € 80,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.