Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/192063/MX/125 ISO Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/192063/MX/125 ISO Kompaktzylinder
Bild für RA/192063/MX/125 ISO Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RA/192063/MX/125 ISO Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RA/192063/MX/125 ISO Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70077086
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/192063/MX/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/192063/MX/125 ISO Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RA/192063/MX/125 ISO Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
63 mm
Kolbenstange Ø:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
Innengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl ferritisch
Anschluss:
G1/8
Hub:
125 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, imi norgren originalteile, norgren kompaktzylinder, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RA/192000/M
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 159,03*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,62*
€ 159,21*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.